Beli power tool miter saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  2. RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)
    atribut:
    • Blade Diameter: 255mm
    • Power: 1650W
    • No. Load Speed: 4.800rpm
  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0601B290K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  9. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp699.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga power tool miter saw Terbaru November 2026
DEWALT Compound Miter SawRp9.999.900
RYU Miter Saw (Mesin Gergaji Bundar)Rp2.799.900
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Wipro Mitre Saw MachineRp1.899.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku PiguraRp4.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)